サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
車止め 上下式キャップ付 Φ50.0 ステンレス製クサリ頭部通し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00121677
品番
J-500CN
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。
デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
寸法(Φmm)
50.0×H727
仕様
クサリ1.5m内蔵・25mm南京錠付
材質
ステンレス製
質量(kg)
4.4
タイプ
上下式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません