002-K026BK バックステップ ベビーフェイス 00121970

*画像はイメージで、ゴールドの商品となります

002-K026BK バックステップ ベビーフェイス 00121970
002-K026BK バックステップ ベビーフェイス 00121970
002-K026BK バックステップ ベビーフェイス 00121970
002-K026BK バックステップ ベビーフェイス 00121970
002-K026BK バックステップ ベビーフェイス 00121970

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00121970品番002-K026BK
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

◆KAWASAKIの規格外フラッグシップマシン、H2 (15-) 用のバックステップキットです
◆スーパーチャージドされたパワーを操るべく、剛性感のあるシングルプレートデザインを採用
◆ステップ位置は5ヶ所から選択していただける設計です
◆また、シフトパターンは、サーキット走行等も考慮し、正、逆の2モデルをご用意いたしました
◆シフトパターン:正シフト

色
ブラック
材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
5
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 [ニンジャH2]15-
移動量(mm)
20/15 32.5/15 45/15 32.5/27.5 45/27.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする