曜日別特売

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色・材質など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB900 [ホーネット900]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET250 [ホーネット250]02-07
色
シルバー
材質
アルミニウム
注文コード
00122688
品番
002-H007SV
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980
材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
タンデム不可
スイッチ
P1.25
ポジション
5
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB900 [ホーネット900]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET250 [ホーネット250]02-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする