002-H004GD バックステップ ベビーフェイス 00122749

*画像はシルバーのイメージ画像です

002-H004GD バックステップ ベビーフェイス 00122749
002-H004GD バックステップ ベビーフェイス 00122749
002-H004GD バックステップ ベビーフェイス 00122749
002-H004GD バックステップ ベビーフェイス 00122749

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード00122749品番002-H004GD
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

--
7ポジション可変タイプのバックステップキットです。スムーズな操作性を目指し、可動部分には精密ベアリングをダブルで採用。ステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。直線と曲線を微妙に使い分けたこれまでにないデザイン。世界GPや、ロードレース全日本選手権(共にGP3クラス)という最も厳しいフィールドで鍛え抜かれたバックステップ。

色
ゴールド
材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.25
ポジション
7
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR954RR [ファイヤーブレイド] , ホンダ[HONDA]CBR929RR [ファイヤーブレイド]
移動量(mm)
0/0 0/10 0/20 10/10 10/20 20/20 20/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする