002-H003SV バックステップ ベビーフェイス 00123002

*画像はシルバーのイメージ画像です

002-H003SV バックステップ ベビーフェイス 00123002
002-H003SV バックステップ ベビーフェイス 00123002
002-H003SV バックステップ ベビーフェイス 00123002
002-H003SV バックステップ ベビーフェイス 00123002

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00123002
品番
002-H003SV
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

◆7ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー◆7ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー
7ポジション可変タイプのバックステップキット。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無。ステップバーに特殊ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。直線と曲線を微妙に使い分けたデザイン。(ノーマルマフラー用ステーは、別パーツで付属しています)

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P:1.25
ポジション
7
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VTR1000SP-100-06 , ホンダ[HONDA]VTR1000SP-200-06
移動量(mm)
0/10 0/20 10/10 10/20 10/30 20/20 20/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする