002-K022SV バックステップ ベビーフェイス 00123196

*画像はシルバーのイメージです

002-K022SV バックステップ ベビーフェイス 00123196
002-K022SV バックステップ ベビーフェイス 00123196

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00123196
品番
002-K022SV
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

◆6ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー◆6ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー
6ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます。 両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています。 仕上げはブラック、シルバー、ゴールドの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P:1.25
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ER-6n , カワサキ[KAWASAKI]ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] , カワサキ[KAWASAKI]Ninja40014-16 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja650 [ニンジャ650]12-16
移動量(mm)
10/0 10/15 20/7.5 20/22.5 30/15 30/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする