002-HD006BKTb バックステップ ベビーフェイス 00124402

*画像はシルバーのイメージ画像です

002-HD006BKTb バックステップ ベビーフェイス 00124402
002-HD006BKTb バックステップ ベビーフェイス 00124402
002-HD006BKTb バックステップ ベビーフェイス 00124402

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00124402
品番
002-HD006BKTb
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

◆スポーツスター(XL883/1200 04~13)用の、4ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルシートでも違和感なく使用でき、なおかつスポーティーな走行が楽しめるポジションで、着脱式のタンデムブラケットと、アルミ削り出し製のマスターシリンダー・カップが付属いたします
◆カラー:ブラック
【注意】
このステップキットはノーマルのマフラー装着車輌には取り付けできません
トランプサイクル製フルエキゾーストにつきましては、取り付け確認をしております◆スポーツスター(XL883/1200 04~13)用の、4ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルシートでも違和感なく使用でき、なおかつスポーティーな走行が楽しめるポジションで、着脱式のタンデムブラケットと、アルミ削り出し製のマスターシリンダー・カップが付属いたします
◆カラー:ブラック
【注意】
このステップキットはノーマルのマフラー装着車輌には取り付けできません
トランプサイクル製フルエキゾーストにつきましては、取り付け確認をしております
マルチポジションのスポーツスター用バックステップがモデルチェンジ!!可変ポジション、タンデムブラケット等今までの機能を残しつつ、ペダルデザインを従来からのエッジとラウンジの複合形状に変更。更に専用のブレーキオイルタンクがマスターシリンダーに直接取付られます。

付属品
タンデムバックレスト付き
材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※スタンドードマフラー不可
スイッチ
P:1.25
ポジション
4
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XL1200R [ロードスター]04-13 , ハーレー[HARLEY]XL88304-13
移動量(mm)
35/220 35/230 50/230 20/230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする