002-Y017BK バックステップ ベビーフェイス 00124499

*画像はイメージでゴールドの商品となります/左右両ペダルにはベアリングをダブルで組み込んでいます

002-Y017BK バックステップ ベビーフェイス 00124499
002-Y017BK バックステップ ベビーフェイス 00124499
002-Y017BK バックステップ ベビーフェイス 00124499
002-Y017BK バックステップ ベビーフェイス 00124499

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00124499品番002-Y017BK
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

◆YAMAHAのクオータースポーツ、R25 用のバックステップキットです
◆街乗り+ワインディングをメインに考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただける設計です
◆ワンプレート仕様ながら、両ペダルにはベアリングをダブルで組み込む等、フラッグシップクラスと同じ仕様です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です

色
ブラック
材質
アルミニウム
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R2515-22 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R315-22 , ヤマハ[YAMAHA]MT-2515-22 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0315-22
移動量(mm)
[Up/Back]37.5/47.5、50/47.5、50/60、62.5/47.5、62.5/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする