002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560

※ブレーキ、シフトの両ペダルには、ベアリングダブルで組み込んでいます

002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560
002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560
002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560
002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560
002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560
002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560
002-KT011GD バックステップキット ベビーフェイス 00124560

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00124560
品番
002-KT011GD
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

◆ポジションは8カ所可変で、お好みのステップ位置を選べます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:ゴールド

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]250DUKE [250デューク]17- , ケーティーエム[KTM]390DUKE [390デューク]17-
移動量(mm)
[Up/Forward]12.5/25 25/25 12.5/12.5 25/12.5 25/0 37.5/0 [Up/Back]25/12.5 37.5/12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする