002-Y019SV バックステップキット ベビーフェイス 00124682

*画像はイメージで、ゴールドの商品となります

002-Y019SV バックステップキット ベビーフェイス 00124682
002-Y019SV バックステップキット ベビーフェイス 00124682
002-Y019SV バックステップキット ベビーフェイス 00124682
002-Y019SV バックステップキット ベビーフェイス 00124682
002-Y019SV バックステップキット ベビーフェイス 00124682

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード00124682品番002-Y019SV
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

◆MTシリーズで最もコンパクトな、MT-07用のバックステップキットです
◆街乗りからワインディング、そしてスポーツライディングまでを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるよう設計いたしました

色
シルバー
材質
アルミニウム
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0714-16
移動量(mm)
[Up/Back]25/42.5、35/42.5、45/42.5、35/55、45/55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする