002-Y002GD バックステップ ベビーフェイス 00124822

画像はブラックです

002-Y002GD バックステップ ベビーフェイス 00124822
002-Y002GD バックステップ ベビーフェイス 00124822
002-Y002GD バックステップ ベビーフェイス 00124822

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード00124822品番002-Y002GD
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

◆8ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆シフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます

色
ゴールド
材質
アルミニウム
タイプ
バンジョータイプ
スイッチ
P:1.25
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R102-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする