サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
デザインポストタイプ(KPA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00124958
品番
KPA-4SK
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
公園、歴史的建造物、美観地区など景観を向上させる優れたデザイン
材質で様々な風合いに仕上げます
寸法(Φmm)
76.3×H940
仕様
フック付
材質
鋼管+アルミ鋳物
質量(kg)
10
色
青銅
タイプ
差込式・フタカギ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません