002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497

 

002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497
002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497
002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497
002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497
002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497
002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497
002-Y021GD バックステップキット ベビーフェイス 00125497

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00125497
品番
002-Y021GD
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

◆ストリートはもちろん、スポーツ走行でも違和感のないポジションを8カ所から選んでいただける設計です
◆両ペダルにはベアリングをダブルで採用
◆スムーズなペダルワークが行なえます
◆また切削ロレット加工を施したステップバーは、最高のノンスリップ性を誇ります
◆シフトアームの取り付け位置を変更することで、逆シフトパターンも選択していただけます
◆カラー:ゴールド

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617
移動量(mm)
[Up/Back]10/0 20/0 30/0 10/10 20/10 30/10 20/20 30/20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする