002-T008BK バックステップキット ベビーフェイス 00125662

*画像はイメージで、ゴールドの商品となります

002-T008BK バックステップキット ベビーフェイス 00125662
002-T008BK バックステップキット ベビーフェイス 00125662
002-T008BK バックステップキット ベビーフェイス 00125662
002-T008BK バックステップキット ベビーフェイス 00125662
002-T008BK バックステップキット ベビーフェイス 00125662

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00125662品番002-T008BK
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

◆STREET TRIPLE用のステップキットです
◆ポジションは5カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆左右両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます

色
ブラック
材質
アルミニウム
備考
シフタースイッチ未対応
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]STREET TRIPLE R [ストリートトリプルR]13-16
移動量(mm)
[Up/Back]15/0、28.5/0、39.5/0、28.5/12.5、39.5/12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする