002-Y018GD バックステップ ベビーフェイス 00127692

002-Y018GD バックステップ ベビーフェイス 00127692
002-Y018GD バックステップ ベビーフェイス 00127692
002-Y018GD バックステップ ベビーフェイス 00127692
002-Y018GD バックステップ ベビーフェイス 00127692

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00127692
品番
002-Y018GD
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

◆YAMAHA渾身のスーパースポーツマシン、YZF-R1 (15-) 用のバックステップキットです
◆コンパクトな車体を考慮し、シンプルなシングルプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆設定は街乗りからワインディング、そして軽めのスポーツ走行までをカバーいたします
◆また、シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
本格的なサーキット走行やレース用には、専用のレースコンセプトモデルをご用意しております◆YAMAHA渾身のスーパースポーツマシン、YZF-R1 (15-) 用のバックステップキットです
◆コンパクトな車体を考慮し、シンプルなシングルプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆設定は街乗りからワインディング、そして軽めのスポーツ走行までをカバーいたします
◆また、シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
本格的なサーキット走行やレース用には、専用のレースコンセプトモデルをご用意しております
コンパクトな車体を考慮し、シンプルなシングルプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。設定は街乗りからワインディング、そして軽めのスポーツ走行までをカバーいたします。また、シフトパターンは正逆ともに選択可能です。(本格的なサーキット走行やレース用には、専用のレースコンセプトモデルをご用意しております)

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
シフタースイッチ有り
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115-16
移動量(mm)
[Up/Back]22.5/15、35/15、47.5/15、35/27.5、47.5/27.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする