002-D007SVd バックステップ ベビーフェイス 00128087

*画像はゴールドのイメージ画像になります

002-D007SVd バックステップ ベビーフェイス 00128087
002-D007SVd バックステップ ベビーフェイス 00128087
002-D007SVd バックステップ ベビーフェイス 00128087
002-D007SVd バックステップ ベビーフェイス 00128087

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00128087
品番
002-D007SVd
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

◆1098/S 1198/S 848用のバックステップキットです
◆Type1はコストパフォーマンスを考え、ノーマルブレーキペダルを使用していただく仕様といたしました(別売りのアジャスタブル・ブレーキペダルキットも用意しております)
◆シフトペダルサイドは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました
◆シフトペダルピボットには精密ベアリングをダブルで配し、極め てスムーズな操作が楽しめます
◆ステップ位置はノーマルを含む10ポジションからお好みの位置を選択いただけます
◆カラー:シルバー◆1098/S 1198/S 848用のバックステップキットです
◆Type1はコストパフォーマンスを考え、ノーマルブレーキペダルを使用していただく仕様といたしました(別売りのアジャスタブル・ブレーキペダルキットも用意しております)
◆シフトペダルサイドは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました
◆シフトペダルピボットには精密ベアリングをダブルで配し、極め てスムーズな操作が楽しめます
◆ステップ位置はノーマルを含む10ポジションからお好みの位置を選択いただけます
◆カラー:シルバー
1098/S 1198/S 848用、ヒールガード刻印無し、Type1です。シフトペダルサイドは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせました。シフトペダルピボットには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を実現。ステップ位置はノーマルを含む10ポジション可変。カラーはシルバーです。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
ヒールガード刻印:無し、ブレーキペダルは付属しません。
タイプ
Type1
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
10
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]1098 , ドゥカティ[DUCATI]1198 , ドゥカティ[DUCATI]848
移動量(mm)
[Up/Forward]0/0、15/5、5/10、15/10、20/15、30/15、5/20、15/20、20/25、30/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする