曜日別特売
002-K031GD バックステップキット ベビーフェイス 00128130

※左右ペダルの先端バーは、ポジション可変式です

002-K031GD バックステップキット ベビーフェイス 00128130
002-K031GD バックステップキット ベビーフェイス 00128130
002-K031GD バックステップキット ベビーフェイス 00128130
002-K031GD バックステップキット ベビーフェイス 00128130
002-K031GD バックステップキット ベビーフェイス 00128130

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00128130
品番
002-K031GD
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

◆オールマイティーなNinja650用のポジション可変のバックステップキットです
◆ステップバーには切削ロレット加工を施しており、抜群のグリップ感を得ていただけます
◆また両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja650 [ニンジャ650]17-
移動量(mm)
[50/70 62.5/70 50/85 62.5/85 62.5/80 62.5/95]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする