ベビーフェイス
バックステップキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色・材質
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
アプリリア[APRILIA]TUONO V4 1100 FACTORY [トゥオノV4 1100ファクトリー]17- , アプリリア[APRILIA]RSV4 FACTORY [RSV4 ファクトリー]17-
色
ゴールド
材質
アルミニウム
注文コード
00128437
品番
002-A012GD
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
アプリリア[APRILIA]TUONO V4 1100 FACTORY [トゥオノV4 1100ファクトリー]17- , アプリリア[APRILIA]RSV4 FACTORY [RSV4 ファクトリー]17-
移動量(mm)
[Up/Back]15/20 25/20 35/20 25/30 35/30