002-S017GD バックステップ ベビーフェイス 00128629

*画像はイメージで、シルバーの商品となります

002-S017GD バックステップ ベビーフェイス 00128629
002-S017GD バックステップ ベビーフェイス 00128629
002-S017GD バックステップ ベビーフェイス 00128629
002-S017GD バックステップ ベビーフェイス 00128629
002-S017GD バックステップ ベビーフェイス 00128629

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00128629
品番
002-S017GD
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆ストリートでのエキサイティングな走りのために生まれた、GSX-S1000/F 用のステップキットです
◆シンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーなライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆カラー:ゴールド
◆正シフト◆ストリートでのエキサイティングな走りのために生まれた、GSX-S1000/F 用のステップキットです
◆シンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーなライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆カラー:ゴールド
◆正シフト
ストリートでのエキサイティングな走りのために生まれた、GSX-S1000/F 用のステップキットです。 シンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーなライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

色
ゴールド
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S100015- , スズキ[SUZUKI]GSX-S1000F15-
移動量(mm)
15/12.5 15/25 27.5/12.5 27.5/12.5 40/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする