002-K006BKb バックステップ ベビーフェイス 00129548

*画像はシルバーのイメージです

002-K006BKb バックステップ ベビーフェイス 00129548
002-K006BKb バックステップ ベビーフェイス 00129548
002-K006BKb バックステップ ベビーフェイス 00129548
002-K006BKb バックステップ ベビーフェイス 00129548

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00129548
品番
002-K006BKb
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

◆7ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック◆7ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック
7ポジション可変のバックステップキットです。 最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です。 またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。 カラーはブラック、シルバー、ゴールドから選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
P:1.25
ポジション
7
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R/RR05-08(RR含)
移動量(mm)
20/10 30/10 20/20 30/20 40/20 30/30 40/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする