002-KT010BK バックステップキット ベビーフェイス 00129591

※画像はゴールドの商品となります

002-KT010BK バックステップキット ベビーフェイス 00129591
002-KT010BK バックステップキット ベビーフェイス 00129591
002-KT010BK バックステップキット ベビーフェイス 00129591
002-KT010BK バックステップキット ベビーフェイス 00129591
002-KT010BK バックステップキット ベビーフェイス 00129591
002-KT010BK バックステップキット ベビーフェイス 00129591

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00129591
品番
002-KT010BK
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆KTMの”グランツーリスモ” 1290 SUPER DUKE GT 用のバックステップキットです
◆快適にどこまでも遠くというGTのコンセプトに合わせ、ステップは4ヶ所から最適な位置を選択していただけるマルチポジション設計です
◆カラー:ブラック◆KTMの”グランツーリスモ” 1290 SUPER DUKE GT 用のバックステップキットです
◆快適にどこまでも遠くというGTのコンセプトに合わせ、ステップは4ヶ所から最適な位置を選択していただけるマルチポジション設計です
◆カラー:ブラック
1290 SUPER DUKE GT 用のバックステップキットです。快適にどこまでも遠くというGTのコンセプトに合わせ、ステップは4ヶ所から最適な位置を選択していただけるマルチポジション設計です。仕上げのカラーはブラック、ゴールドの2色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※リバースシフトプレート不可
スイッチ
Stock
ポジション
4
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]1290SUPER DUKE GT [1290スーパーデュークGT]16-
移動量(mm)
UP/FOWARD 25/10 37.5/47.5 UP/BACK 25/2.5 37.5/2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする