※画像はゴールドの商品となります
ベビーフェイス
バックステップキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色・材質
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GROM [グロム125]16-
色
ブラック
材質
アルミニウム
注文コード
00129636
品番
002-H034BK
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※タンデム付き
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
2
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GROM [グロム125]16-
移動量(mm)
[Up/Back]37.5/87.5 37.5/100