パフォーマンスステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
00130677
品番
002-S025SV
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

◆マスターシリンダーの交換によりSTDフレーム車・カスタム車のどちらにも取付けできます
◆マスターシリンダー(別売)はブレンボ(取付穴間40mm)又はニッシン(取付穴間45mm)に対応します
◆お手持ちのマスターシリンダー・キャリパーに合わせてお求めください
◆ブレンボマスターシリンダー用
(マスターシリンダー別売・油圧ブレーキスイッチP1.00付属)

色
シルバー
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX1100S KATANA [カタナ]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする