002-D002SVb バックステップ ベビーフェイス 00131657

*画像はイメージです

002-D002SVb バックステップ ベビーフェイス 00131657
002-D002SVb バックステップ ベビーフェイス 00131657
002-D002SVb バックステップ ベビーフェイス 00131657
002-D002SVb バックステップ ベビーフェイス 00131657

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00131657
品番
002-D002SVb
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

◆DUCATI 748,916,996,998 対応のバックステップです
◆イタリアンスーパースポーツバイクを思いのままに操るため、ワインディングからサーキットに至るまで様々なステージを視野に入れ、4ポジション可変仕様といたしました
◆カラー:シルバー◆DUCATI 748,916,996,998 対応のバックステップです
◆イタリアンスーパースポーツバイクを思いのままに操るため、ワインディングからサーキットに至るまで様々なステージを視野に入れ、4ポジション可変仕様といたしました
◆カラー:シルバー
DUCATI 748,916,996,998 対応のバックステップです。イタリアンスーパースポーツバイクを思いのままに操るため、ワインディングからサーキットに至るまで様々なステージを視野に入れ、4ポジション可変仕様といたしました。仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドから選択していただけます。(別売りで、アジャスタブル・ブレーキペダルキットを発売いたしております。)

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
STD
ポジション
4
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]748MONOPOSTO/BIPOSTO/S [748モノポスト/ビポスト] , ドゥカティ[DUCATI]916MONOPOSTO/BIPOSTO/S [916モノポスト/ビポスト/エス] , ドゥカティ[DUCATI]996MONOPOSTO/BIPOSTO/STRADA [996モノポスト/ビポスト/ストラーダ] , ドゥカティ[DUCATI]998/998S/998R
移動量(mm)
UP/FORWARD 10/15 15/10 20/5 5/3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする