002-Y010SV バックステップ ベビーフェイス 00131962

*画像はブラックのイメージ画像です

002-Y010SV バックステップ ベビーフェイス 00131962
002-Y010SV バックステップ ベビーフェイス 00131962
002-Y010SV バックステップ ベビーフェイス 00131962
002-Y010SV バックステップ ベビーフェイス 00131962

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00131962
品番
002-Y010SV
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆ストリートはもちろん、スポーツ走行でも違和感のないポジションを8カ所からお選べいただける設計です
◆両ペダルにはベアリングをダブルで採用
◆極めてスムーズなペダルワークが行なえます
◆また切削ロレット加工を施したステップバーは、最高のノンスリップ性を誇ります
◆エンジン側のシフトアームの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
カウルに若干の加工が必要です
◆カラー:シルバー◆ストリートはもちろん、スポーツ走行でも違和感のないポジションを8カ所からお選べいただける設計です
◆両ペダルにはベアリングをダブルで採用
◆極めてスムーズなペダルワークが行なえます
◆また切削ロレット加工を施したステップバーは、最高のノンスリップ性を誇ります
◆エンジン側のシフトアームの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
カウルに若干の加工が必要です
◆カラー:シルバー
8カ所可変出来ます。デザインは、ステッププレートをシンプルなワンピースとし、スリム感を強調しています。可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。また特殊なロレット加工を施したステップバーは、最高のノンスリップ性を誇ります。エンジン側のシフトアームの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます(カウルに若干の加工が必要です)。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
逆シフトにする場合はカウル加工が必要になります。
スイッチ
P1.25
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R606-15
移動量(mm)
[Up/Back]10/0、20/0、30/0、10/10、20/10、30/10、20/20、30/20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする