◆モンスターマシンを理想のフォームで操るための、8ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を得るため、すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました
◆また、シフトロッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置
◆ロッドと足の干渉を防いでいます
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています
◆カラー:ブラック◆モンスターマシンを理想のフォームで操るための、8ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を得るため、すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました
◆また、シフトロッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置
◆ロッドと足の干渉を防いでいます
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています
◆カラー:ブラック
8ポジション可変のバックステップキットです。すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました。 また、シフトロ0ッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置。ロッドと足の干渉を防いでいます。ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています。