002-H035BKb バックステップキット ベビーフェイス 00132917

※画像はゴールドの商品となります ※ステップバーにはノンスリップ性に優れた切削ロレット加工を施しています

002-H035BKb バックステップキット ベビーフェイス 00132917
002-H035BKb バックステップキット ベビーフェイス 00132917

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色・材質など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R18-
色
ブラック
材質
アルミニウム
注文コード
00132917
品番
002-H035BKb
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※シフター無
スイッチ
Stock
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R18-
移動量(mm)
【UP/BACK】15/7 15/22 27.5/19.5 27.5/34.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする