*画像はイメージでゴールドの商品となります
ベビーフェイス
バックステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00132951
品番
002-M010BK
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました
色
ブラック
材質
アルミニウム
備考
ABS車取付可
タイプ
Type2
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
12
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE1090 [ブルターレ1090]13-14