002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888

 

002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888
002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888
002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888
002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888
002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888
002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888
002-D025GD バックステップキット ベビーフェイス 00133888

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00133888
品番
002-D025GD
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

◆DUCATIが放つ、MotoGPの技術を惜しげもなく注いたPanigale V4。オーバー200馬力のモンスターマシンを自在に操るために、新たにラジアルマウントタイプのステップキットを開発いたしました
◆ポジションは4箇所可変で、シフト、ブレーキの両ベダルには、精密ベアリングをダブルに組み込み、極めてスムーズなペダルワークをお楽しみいただけます
◆また、シフター、ABS機構はそのまま加工無しでお使いいただけます
◆ABSシステム、クイックシフター機構はそのままご使用いただけます
◆カラー:ゴールド

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Panigale V4 [パニガーレV4]18
移動量(mm)
[Up/Forward] 10/15 22/15 10/3 22/3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする