NCW634UC-CF アンダーカウル NOJIMA ENGINEERING 00134387

NCW634UC-CF アンダーカウル NOJIMA ENGINEERING 00134387
NCW634UC-CF アンダーカウル NOJIMA ENGINEERING 00134387

アンダーカウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
材質
平織カーボン
注文コード
00134387
品番
NCW634UC-CF
販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
材質
平織カーボン
色
カーボン
加工
有:純正カウルにタッピングビスで固定する箇所が一箇所あります。
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする