NOJIMA ENGINEERING
アンダーカウル
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
加工
主な適合車種
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134387
NCW634UC-CF
平織カーボン
カーボン
有:純正カウルにタッピングビスで固定する箇所が一箇所あります。
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00136040
NCW634UC-CFA
綾織カーボン
カーボン
有:純正カウルにタッピングビスで固定する箇所が一箇所あります。
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00137248
NCW618UC-BK
FRP
黒ゲル(未塗装)
有
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください