画像はカーボン平織です。
NOJIMA ENGINEERING
アンダーカウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
材質
綾織カーボン
注文コード
00136040
品番
NCW634UC-CFA
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
綾織カーボン
色
カーボン
加工
有:純正カウルにタッピングビスで固定する箇所が一箇所あります。
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。