ベビーフェイス
バックステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB900 [ホーネット900]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET250 [ホーネット250]02-07
色
ブラック
注文コード
00136146
品番
002-H007BK
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
P:1.25
ポジション
5
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB900 [ホーネット900]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36]02-07 , ホンダ[HONDA]HORNET250 [ホーネット250]02-07