NEC
NECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NECの データプロジェクター
NECの プロジェクター関連品
レーザー光源液晶プロジェクター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00136650
品番
NP-PE506ULJL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)
7.95
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
レーザー
コントラスト比
3000000:1
解像度
1920×1200
入力端子
【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、
画面サイズ
30〜300型
出力端子
【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
5200
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.77〜12.89
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません