IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
FPSシリーズ 80型ワイド(16:10)テンションダイヤル式フラットスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00137045
品番
FPS-80V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
新開発のテンションダイヤル機構により、スクリーンの平面性を追求。いままでにない、プロジェクターの鮮明な映像を再現します。超短焦点プロジェクターとの組み合わせにも最適です。
質量(kg)
6.4
サイズ
80型ワイド(16:10)
収納時寸法(mm)
W1950×D115×H130
画面寸法(mm)
1720×1080
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1950×340×2100
取扱説明書:
(0.9MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません