画像は全商品装着イメージです。実際の商品は黒ゲル仕上げです。
NOJIMA ENGINEERING
アンダーカウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
材質
FRP
注文コード
00137248
品番
NCW618UC-BK
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
材質
FRP
色
黒ゲル(未塗装)
加工
有
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
仕様
社外エキゾーストパイプ用
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。