Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
TOUGHBOOK FZ-40(Corei5-1145G7/Win11 Pro64ビット/16GB/SSD512GB/14.0Full HD/電池22H/LTE対応)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00138470
品番
FZ-40ABAACAJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
優れた拡張性と高い処理性能 14.0型 頑丈PC。
ディスプレイ
14.0型
OS
Win11 Pro64ビット
使用CPU
Core i5
SSD
512GB
メモリー容量
16GB