関兼常 キッチンハサミ カニハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00140088 品番KC-027S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃は厚手の高級ステンレス刃物鋼
細かいギザ刃のため、すべらず切るものを逃さずにカット
にぎりやすさ、使いやすさを重視したハンドル
耐熱温110℃
信頼の日本製、精巧なつくり
ステンレススチール製でサビにくい
取り外し式
簡単に左右を外して洗浄する事が出来ます
分解洗浄可能

全長(mm)195 材質耐熱ABS樹脂(耐熱温度110℃)、鋼材:ステンレス鋼 質量(g)75 刃渡り(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする