関兼常
関兼常の キッチン・調理用品
関兼常の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
関兼常の ピザカッター
木柄ピザカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00140124
品番
KC-044
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木柄にステンレスカッターが付いた木柄ピザカッターです
※カッターは鋭利で切れやすくなっていますので、お取り扱いに十分ご注意ください
材質
鋼材:420j2ステンレス鋼
全長(mm)
238
材質(柄部)
ブナ
寸法(inch)
4