関兼常
関兼常の キッチン・調理用品
関兼常の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
関兼常の ピザカッター
木柄ピザカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00140158
品番
KC-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木柄にステンレスカッターが付いた木柄ピザカッターです
※カッターは鋭利で切れやすくなっていますので、お取り扱いに十分ご注意ください
材質
鋼材:420j3ステンレス鋼
全長(mm)
173
材質(柄部)
ブナ
寸法(inch)
2.5