※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN50-60.0-N ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00144558 SCN50-60.0-N ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00144558

ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00144558 品番SCN50-60.0-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は351種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 全長L(mm)60 寸法l(mm)18 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 軸径D(Φmm)50 付属六角穴付きボルト(M-L)M12-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする