※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN60-172.0-N ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00150343 SCN60-172.0-N ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00150343

ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00150343 品番SCN60-172.0-N
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は351種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 全長L(mm)172 寸法l(mm)20 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 軸径D(Φmm)60 付属六角穴付きボルト(M-L)M12-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする