※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00158856
品番
SCN25-85.0-Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
この商品は
297
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
yellow
全長L(mm)
85
寸法l(mm)
14
寸法d1(mm)
14
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×1.25
軸径D(Φmm)
25
付属六角穴付きボルト
(M-L)M8-45