※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径1/2入力信号電流形DC0~20mA(シンクタイプ)ケーブルコネクタなし注文コード00166367品番ITV3131-134BN3
参考基準価格(税別)¥59,570販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど4050種類から選べます ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下