電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
全4050種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
4050種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00140896ITV3131-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140921ITV3131-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140939ITV3131-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140948ITV3131-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140966ITV3131-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140991ITV3131-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141000ITV3131-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141018ITV3131-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141036ITV3131-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141045ITV3131-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141070ITV3131-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141088ITV3131-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141097ITV3131-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141115ITV3131-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141140ITV3131-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141149ITV3131-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141167ITV3131-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141185ITV3131-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141201ITV3131-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141219ITV3131-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141237ITV3131-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141246ITV3131-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141271ITV3131-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141289ITV3131-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141298ITV3131-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141316ITV3131-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141341ITV3131-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141350ITV3131-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141368ITV3131-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141386ITV3131-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141395ITV3131-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141420ITV3131-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141438ITV3131-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141447ITV3131-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141465ITV3131-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141490ITV3131-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141499ITV3131-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141517ITV3131-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141535ITV3131-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141551ITV3131-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141569ITV3131-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141587ITV3131-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141596ITV3131-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141621ITV3131-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141639ITV3131-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141648ITV3131-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141666ITV3131-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141691ITV3131-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141700ITV3131-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141718ITV3131-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする