SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137

 

SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137
SUC0.5RF スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール 00178137

スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
00178137
品番
SUC0.5RF
参考基準価格(税別)¥35,250販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊り下げや鋼材などの引っ張り作業にも最適です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼材・鋼板の吊り上げ作業。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイストなどをH鋼より吊り下げるピースとして。
トラスコ品番
686-3412
材質
特殊鋼
幅(mm)
209.5
高さ(mm)
91
寸法L(mm)
209.5
寸法H(mm)
91
寸法L1(mm)
91
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0~25
寸法D(mm)
35
寸法L2(mm)
119.5
寸法H2(mm)
53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする