261006+260906 無償フタ付き ラウンドブルートコンテナ スリット付き ラバーメイド 00178512

無償フタ付き ラウンドブルートコンテナ スリット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
00178512
品番
261006+260906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。

トラスコ品番
733-4631
材質
ポリエチレン(PE)
色
ダークグリーン
高さ(mm)
435
容量(L)
37.9
外径(mm)
397

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする