SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00178652
品番
UWK-150-AZC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
トラスコ品番
724-9109
適合機種
UWK-150
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
20
取付ピッチY(mm)
56
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(daN)
294
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
100
取付座B(mm)
93
注意
※シシクアドクライス(株)スタンダードプレスキャスターのオプションです。