ハンマーキャスター
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径D(Φmm)
75
50
65
75
取付高H(mm)
108
88
98
108
トラスコ品番
552-5520
552-5517
552-5518
552-5520
552-5521
552-5522
552-5523
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00178670
品番
6401S-BAU75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。
10倍以上に旋回耐久性が向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途
重量物の搬送
無人搬送・自立走行搬送
トラスコ品番
552-5520
取付高H(mm)
108
取付ピッチY(mm)
68~71
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
90
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン車
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40
許容荷重(daN)
320
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
68~71
取付座B(mm)
90