曜日別特売

高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車

高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 - ハンマーキャスター

スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。
10倍以上に旋回耐久性が向上し、旋回始動力が50%軽減されました。

用途
重量物の搬送
無人搬送・自立走行搬送
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン車
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40
許容荷重(daN)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
取付高H(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
取付座A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640S-BAU75 0017816200178162640S-BAU75552-551810863~648.882
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
6401S-BAU65 00178311001783116401S-BAU65552-55179868~711190
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
6401S-BAU50 00178557001785576401S-BAU50552-55228868~711190
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
6401S-BAU75 00178670001786706401S-BAU75552-552010868~711190
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
640S-BAU50 0017872200178722640S-BAU50552-55238863~648.882
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
640S-BAU65 0017880100178801640S-BAU65552-55219863~648.882
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする